| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6852035 Herst.-Nr.: MLZ35 EAN/GTIN: 4012799511045 |
| |
|
| | |
| Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Schutzgitter und Einbaurahmen an der Rückseite. Mit integrierten Kleintierschutzgitter.Artikel: MLZ 35, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 4 m/s, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 2,45 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,65 kg, Geeignet für Nennweite: 350 mm, Freier Querschnitt: 775 cm2, Breite: 407 mm, Höhe: 380 mm, Tiefe: 52 mm, Breite mit Verpackung: 405 mm, Höhe mit Verpackung: 390 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm Farbe: grau, Werkstoff: Stahl, verzinkt, Frontbreite: 407 mm, Fronthöhe: 380 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | MLZ35 | Ident Code: | 0151.0104 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 121,93* | € 151,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 126,54* | € 153,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,59* | € 158,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 133,79* | € 161,45* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 150,70* | € 181,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|