| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6852198 Herst.-Nr.: ALDF12G2 EAN/GTIN: 4012799931522 |
| |
|
| | |
| ALDF 12: Ersatz-Luftfilter für Außenluftdurchlass ALD 12 S und ALD 12 SVA.Artikel: ALDF 12 G2, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,05 kg, Filterart: Staubfilter, Filterklasse: ISO Coarse 30% (G2), Breite: 140 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 12 mm, Breite mit Verpackung: 141 mm, Höhe mit Verpackung: 141 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Geeignet für Produkte: ALD 12 S / ALD 12 SVA Breite: 140 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 12 mm, Filterklasse: G2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | ALDF12G2 | Ident Code: | 0093.0152 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,64* | € 28,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 21,40* | € 29,25* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,85* | € 29,79* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,26* | € 31,68* | | | | Lager 6232 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 25,13* | € 32,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 161,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|