| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6853032 Herst.-Nr.: SOK18 EAN/GTIN: 4012799990369 |
| |
|
| | |
| Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit Kippvorrichtung zum Wegklappen des Ventilators bei Arbeiten an der Lüftungsleitung. Mit Schall- und Wärmedämmung aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten. Empfohlenes Zubehör: Zwischenstutzen SZ.Artikel: SOK 18, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 12,66 kg, Gewicht mit Verpackung: 12,7 kg, Schwenkbar: ja, Geeignet für Nennweite: 180 mm, Breite: 765 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 765 mm, Breite mit Verpackung: 765 mm, Höhe mit Verpackung: 290 mm, Tiefe mit Verpackung: 765 mm Geeignet für Dachlüfter: true, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: false, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: false, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | SOK18 | Ident Code: | 0093.1030 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 404,67* | € 477,46* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 438,40* | € 506,88* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 438,54* | € 510,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 459,82* | € 534,87* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 524,05* | € 602,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|