Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Wandventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6853197
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     EZS25/4E
EAN/GTIN:
     4012799940739
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Wechselstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, in Wechselstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.327/2011 Richtlinie 2009/125/EG. Vibrationsfreier Lauf durch dynamisch gewuchtetes Flügelrad und Motor (Welle-Rotor), gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Hoher lüftungsseitiger Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Erhöhte Langlebigkeit durch qualitativ hochwertige Materialien wie geräuscharme Kugellager. Ventilatoren sind wartungsfrei. Reversierbarer Betrieb der Ventilatoren möglich. Kundenspezifische Sonderspannungen als Sonderausführungen auf Anfrage und gegen Mehrpreis lieferbar. Einbau zur Be- und Entlüftung in jeder Lage möglich. Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Wechselstrommotor: Asynchronmotor. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Ventilatoren ... B: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutzgitter oder an der Wandhülse, Schutzart IP 55. Ventilatoren ... D: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten, Schutzart IP 54. Ventilatoren ... E: Spaltpolmotoren, Schutzart IP 54. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme bei Typ EZQ 45/6 B und EZS 45/6 B. Geräte lassen sich mit optionalen Drehzahlsteller stufenlos regeln oder sie lassen sich mit einem optionalen 5-Stufentransformator stufenweise schalten. Reversierbar. Ausnahme bei Ventilatoren mit Spaltpolmotor (... E). Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anormaler Förderrichtung. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise: Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist z.B. mit Maico Schutzgitter SG.Artikel: EZS 25/4 E, Ausführung: Stahlwandring, Fördervolumen: 800 m3/h, Drehzahl: 1280 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 40 W, INenn: 0,25 A, IMax: 0,28 A, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: B, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Farbe: silber, Gewicht: 3,33 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,93 kg, Nennweite: 250 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 198 mm, Breite mit Verpackung: 380 mm, Höhe mit Verpackung: 220 mm, Tiefe mit Verpackung: 380 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 °C bis 50 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 °C bis 50 °C, Verschlussklappe: ohne Ausführung: Be- und Entlüftung, Bemessungsspannung: 230 V, Volumenstrom: 800 m³/h, Nennweite: 250 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 1280 1/min, Verschlussklappe: ohne, Schutzart (IP): IP54
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
EZS25/4E
Ident Code:
0094.0073
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator, Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 340,54*
€ 423,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 362,58*
€ 430,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 377,08*
€ 449,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 397,02*
€ 471,18*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 427,65*
€ 504,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,52*
€ 600,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,22*
€ 597,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,21*
€ 575,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,59*
€ 555,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,65*
€ 508,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0162
ab € 102,81*
Zubehör
Maico
0059.0172
ab € 34,99*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 105,08*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0331
ab € 67,15*
Zubehör
Maico
0055.0031
ab € 29,58*
Zubehör
Maico
0151.0339
ab € 107,93*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 117,52*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 251,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0192
ab € 52,32*
Zubehör
Maico
0157.0156
ab € 155,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.