Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandeinbauventilator Be-und Entlüftung 840cbm/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6853465
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     ENR25
EAN/GTIN:
     4012799813170
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Gehäuse ohne Werkzeug zur Reinigung einfach abnehmbar. Angenehm leise. Schmutzfreier und schneller Austausch von bestehenden EN-Geräten, da 100% kompatibel mit den Vorgängergeräten EN und ET. Bei vorhandenen elektrischen Aussenklappen mit Steckverbindung: Stecker abtrennen und die einzelnen Adern gemäß Schaltbilder EN/ENR im Internet neu anklemmen. Ventilator wartungsfrei. Motor: Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz. Sicherheitshinweise: Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.Artikel: ENR 25, Fördervolumen: 840 m3/h, Drehzahl: 1240 1/min, Laufradtyp: axial, Luftrichtung: Be- oder Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 48 W, INenn: 0,16 A, IMax: 0,22 A, Schutzart: IP 44, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 3,06 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,87 kg, Nennweite: 250 mm, Breite: 370 mm, Höhe: 370 mm, Tiefe: 158 mm, Breite mit Verpackung: 430 mm, Höhe mit Verpackung: 430 mm, Tiefe mit Verpackung: 185 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Schalldruckpegel: 50 dB(A) Ausführung: Be- und Entlüftung, Bemessungsspannung: 230 V, Volumenstrom: 840 m³/h, Nennweite: 250 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 1240 1/min, Schutzart (IP): IP44 Drehzahl 1/min: 1240 DN: 250 Luftmenge (m³/h): 840
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
ENR25
Ident Code:
0081.0317
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 326,05*
€ 381,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 326,84*
€ 382,72*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,55*
€ 382,83*
Frei Haus
ab € 331,16*
€ 387,87*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 386,92*
€ 448,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,65*
€ 533,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,54*
€ 525,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,35*
€ 513,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,05*
€ 497,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,92*
€ 460,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0162
ab € 103,29*
Zubehör
Maico
0055.0031
ab € 29,57*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0016.0106
ab € 94,58*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0016.0107
ab € 61,35*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 52,89*
Zubehör
Maico
0157.0156
ab € 156,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.