Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6897933 Herst.-Nr.: SF-PZ1-80S-VDE EAN/GTIN: 4046356716581 |
| |
|
| | |
| Kreuzschlitz-Schraubendreher Isoliert: true, Gesamtlänge: 178 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 80 mm, VDE geprüft: false, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: true, Ausführung funkenarm: false, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 3 mm, Schlüsselweite (Antriebssechskant): 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SF-PZ1-80S-VDE | Ident Code: | 1212695 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz1, vde schraubendreher pz, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,59* | € 12,09* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,67* | € 12,20* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,77* | € 12,34* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,23* | € 12,98* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,76* | € 13,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|