Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Hauptstromschalter 20 A für Zone 3-polig, Hilfskontakt: 2S, 3 x M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6913326
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG2620016R0002
EAN/GTIN:
     4250959904591
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Produkt: Ex-Hauptstromschalter Umschalter; Strombereich: 20A; Einsatzbereich: Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22; Ausführung: 3-polig; Hilfskontakte: 2x Schliesser; Leitungseinführungen: 3x M32, 1x M25; Material: Polyamid; Schutzart: IP66 (EN 60529); Schutzklasse: I; Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C; Frequenz: 50Hz/60Hz; Anschlussklemmen: 2x 4mm² (Hauptkontakt), 2x 0,5 bis 2,5mm² (Hilfskontakt); Abschließvorrichtung: in Stellung 0; Label: I - 0 - II Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 8 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 20 A, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 10 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: true, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 8 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 10 kA, Farbe des Betätigungselements: schwarz, Geeignet für Bodenbefestigung: false, Geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, Geeignet für Verteilereinbau: false, Geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 20 A, Schaltleistung bei 400 V: 8 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG2620016R0002
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 3 polig, hauptschalter, hauptschalter ip 66, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 738,73*
€ 841,55*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 753,27*
€ 862,76*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,55*
€ 1.001,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,60*
€ 993,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,86*
€ 926,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,79*
€ 899,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,73*
€ 879,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.