Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschluss M63x1,5 Ex-e Kunststoff Polyamid IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6914347
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG9601952R0117
EAN/GTIN:
     4250217402333
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Verschlussschrauben ohne DIN
leitungseinführung
Ex-e screw plug M63, polyamide, IP66 / IP68 - 0.1 bar, Thread length 16 mm, Temp. -20 °C up to 55 °C Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 9005, Oberfläche: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Gewindenenngröße metrisch/PG: 63, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG9601952R0117
Weitere Suchbegriffe: Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 19,742*
€ 25,122*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 19,88*
€ 25,28*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 20,38*
€ 25,92*
5
Frei Haus
ab € 20,62*
€ 26,07*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,74*
€ 26,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 126,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.