Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Ex-d Klemmenkasten C31, 4 (nur Gewi Gehäuse Material: Leichtmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6914529
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     NOR000111150005E
EAN/GTIN:
     8435156913423
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-d Terminal box C31 for Zone 1/2''1, 4 (only entries) x 3/4 '', direct drilled enclosureenclosure material: Light alloy Montageart: Aufputz, Farbe: sonstige, Breite: 150 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 104 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, Mit transparentem Deckel: false, Mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 0, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 150 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: sonstige, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...55 °C, Werkstoff: Aluminium, Anzahl der Einführungen: 4, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK10, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 10 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
NOR000111150005E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 138,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.