Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrangierraum lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6950000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     TS8600455
EAN/GTIN:
     4028177487222
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Kabelrangierrahmen
TS Kabelrangierraum, für TS, SE, H: 200 mm, für BT: 400x500 mm Farbe: grau, Breite: 400 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 200 mm, Geeignet für Be-/Entlüftung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 400 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 500 mm, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für Kabelrangierung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TS8600455
Ident Code:
8600455
Weitere Suchbegriffe: Rangiersockel, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, rack zubehör, Schaltschrank-Zubehör, Adaptersätze, Winkeleisenschelle, Schraube, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,13*
€ 115,29*
Frei Haus
ab € 95,74*
€ 118,66*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,35*
€ 118,67*
€ 5,95*
ab € 97,77*
€ 120,08*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 98,33*
€ 121,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8600510
ab € 28,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.