Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6973508 Herst.-Nr.: SK3236124 EAN/GTIN: 4028177637603 |
| |
|
| | |
| SK Mini-Lüfter, 1 W, 24 V (DC), BHT: 60 x 60 x 25,4 mm Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 60 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 25,4 mm, RAL-Nummer: EV000270, Spannungsart: DC, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, Anzahl der Lüfter: 1, EMV-Ausführung: false, Schutzart (IP): sonstige, mit Filter: false, Dachlüfter: false, Ausgeführt als Einschublüfter: false, Volumenstrom, freiblasend: 21 m³/h, Umlüfter: false, Wandeinbau: false, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei DC: 24 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SK3236124 | Ident Code: | 3236124 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, Filtermatten (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Anzeige (Schaltschrank Klimatisierung), Rahmen (Schaltschrank Klimatisierung), Einbausatz (Schaltschrank Klimatisierung) |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,97* | € 49,51* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,39* | € 50,01* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,25* | € 51,61* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,49* | € 51,61* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 40,11* | € 52,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|