Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEAVYCON Tüllengehäuse B6, Serie HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7008495
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK
EAN/GTIN:
     4046356944250
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
phoenix contact tüllengehäuse
Tüllengehäuse B6, mit Schraubverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M20, Höhe: 100,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR Breite: 58 mm, UV-beständig: false, Höhe: 100,5 mm, Tiefe: 132 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Schraube, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Schlagfestigkeit: IK09, mit Stutzen: false, mit Dichtung: false, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK
Ident Code:
1411878
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,65*
€ 31,92*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,07*
€ 31,93*
€ 5,46*
ab € 24,66*
€ 33,22*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,47*
€ 35,67*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,43*
€ 37,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1647666
ab € 1,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1411125
ab € 0,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1411133
ab € 0,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1411163
ab € 2,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1411189
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1415192
ab € 14,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1645998
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1646188
ab € 5,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1647611
ab € 0,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1645846
ab € 0,778*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.