Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEAVYCON Sockelgehäuse B6, für Schr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7008497
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HC-HPR-B06-SHFH-2SSM20-EMR-BK
EAN/GTIN:
     4046356944472
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Sockelgehäuse
phoenix contact anbaugehäuse
Sockelgehäuse B6, für Schraubverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M20, Höhe: 100 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR Breite: 80 mm, UV-beständig: false, Höhe: 100 mm, Tiefe: 157 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Schraube, Anzahl der Leitungseinführungen: 2, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Schlagfestigkeit: IK09, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Sockelgehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-HPR-B06-SHFH-2SSM20-EMR-BK
Ident Code:
1411880
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,44*
€ 132,83*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,51*
€ 132,85*
€ 5,46*
ab € 122,97*
€ 138,15*
Frei Haus
ab € 129,05*
€ 144,16*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 142,71*
€ 159,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1647666
ab € 1,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1411125
ab € 0,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1411133
ab € 0,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1411163
ab € 2,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1411189
ab € 4,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1415192
ab € 20,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1645998
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1646188
ab € 5,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1647611
ab € 0,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1418441
ab € 14,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1645846
ab € 0,778*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.