Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen bei PLC logic, mit Push-in-Anschlus


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7095424
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PLC-OPT-120UC/V8C/SEN
EAN/GTIN:
     4055626287355
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Hochleistungsrelais
Interface-Relais
PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen bei PLC logic, mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene, 1 Schließer, Eingang: 120 V AC/110 V DC Bemessungsbetriebsstrom Ie: 0,003 A, Art der Eingangsspannung: AC, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 96...132 V, Ausgangsspannung: 5...30 V, mit LED-Anzeige: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN
Ident Code:
2908174
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,93*
€ 15,22*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 12,99*
€ 15,38*
7 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 14,31*
€ 16,55*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 14,44*
€ 16,72*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,77*
€ 17,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 167,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00502*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4556*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5698*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2489*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.