| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7161574 Herst.-Nr.: 307758 EAN/GTIN: 4024074422908 |
| |
|
| | |
| Standkonsolen für freistehende Bodenmontage, 2 Stück (Bodenfreiheit 100 mm), für Elektro-Speicherheizgeräte der Universalbaureihe VSU Höhe: 100 mm, Geeignet für Heizkörperhöhe: 650 mm, Geeignet für den Einsatz zwischen den Platten: false, Geeignet für Fensterbankstützen: false, Loser Sockel: false, Ausführung Konsole: Standprofil, Lackiert: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 307758 | Ident Code: | 307758 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, Radiator (elektrisch) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,82* | € 98,26* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 76,92* | € 98,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 78,35* | € 100,22* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,95* | € 100,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 93,27* | € 117,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|