| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7296589 Herst.-Nr.: RB16M6 EAN/GTIN: 4012196615384 |
| |
|
| | |
| Mit der Stahldrahtbürste müssen gemäß Dübelzulassung Bohrlöcher maschinell gereinigt werden, um einen sauberen Haftgrund für den Injektionsmörtel zu erhalten. Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoff: Stahl, Stiftanschluss: true, Geeignet für Bohrmaschinen: true, Geeignet für Winkelschleifer: false, Bürstendurchmesser: 16 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | RB16M6 | Ident Code: | 3497875 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahldraht-Kegelbürste (Werkzeug), Kegelbürste (Werkzeug), Pinselbürste (Werkzeug), Rundbürste (Werkzeug), Schaftschleifbürste |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,97* | € 25,04* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,07* | € 25,08* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,65* | € 25,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,82* | € 26,50* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,23* | € 32,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|