Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkaktor Steckdosen-Heizaktor. 1 S chließer potenzialfrei 10A/250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7351803
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     FSHA-230V
EAN/GTIN:
     4010312318997
Suchbegriffe:
Funkaktor
EIB-Funkaktor
KNX-Funkaktor
Steckdosen-Zeitschaltuhr
1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC. Verschlüsselter Funk, ­bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Zwischenstecker für deutsche Schutzkontakt-Steckdose. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Versorgungs- und Schaltspannung 230V. Kontaktschaltung im Nulldurchgang. Beim Ausfall der Versorgungsspannung bleibt der Schaltzustand erhalten. Bei wiederkehrender Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet. Der FSHA wertet die Informationen von Funk-Temperaturreglern oder -fühlern aus. Eventuell ergänzt um Fenster-Tür-Kontakte, Fenstergriffe, Bewegungsmelder und Funktaster. Nach dem Einstecken die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher eingesteckt wird. Es können verschlüsselte Sensoren eingelernt werden. Es kann bidirektionaler Funk und/oder eine Repeater-Funktion eingeschaltet werden. Jede Zustandsänderung wird dann mit einem Funk-Telegramm bestätigt. Dieses Funk-Telegramm kann in andere Aktoren und im Professional Smart Home-Controller eingelernt werden. Der FSHA arbeitet als Zweipunkt-Regler: Bei Ist-Temperatur > = Soll-Temperatur wird ausgeschaltet. Bei Ist-Temperatur < = (Soll-Temperatur – Hysterese) wird eingeschaltet. Die Hysterese ist mit 1° festgelegt. Grundsätzlich ist die Frostschutzfunktion aktiv. Sobald die Ist-Temperatur unter 8°C fällt, wird auf 8°C geregelt. Solange ein oder mehrere Fenster offen sind, bleibt der Ausgang aus, sofern Fenster/Tür-Kontakte oder Fenstergriffe eingelernt wurden. Der Frostschutz bleibt jedoch aktiv. Solange alle eingelernten Bewegungsmelder keine Bewegung gemeldet haben, wird auf Absenkbetrieb geschaltet und die Soll-Temperatur wird um 2° abgesenkt. Sobald ein Bewegungsmelder wieder Bewegung meldet, wird auf Normalbetrieb geschaltet. Ist ein Funktaster eingelernt, so sind die 4 Tasten fest mit folgenden Funktionen belegt: Rechts oben: Normalbetrieb (AUTO), auch per Schaltuhr aktivierbar. Rechts unten: Nachtabsenkbetrieb um 4°, auch per Schaltuhr aktivierbar. Links oben: Absenkbetrieb um 2°. Links unten: Aus (Frostschutz aktiv). Sind gleichzeitig Bewegungsmelder und Funktaster eingelernt, so gilt immer das zuletzt empfangene Telegramm. Ein Bewegungsmelder schaltet bei Bewegung folglich einen mit dem Funktaster gewählten Absenkbetrieb wieder aus. Störbetrieb: Wird länger als 1 Stunde kein Funktelegramm eines Temperatursensors empfangen, leuchtet die LED und es wird auf Störbetrieb geschaltet. Der FSHA-230V schaltet zyklisch für 4,5 Minuten ein und für 10,5 Minuten aus. Wird wieder ein Funktelegramm empfangen, erlischt die LED und es wird automatisch wieder auf Normalbetrieb geschaltet. Die LED begleitet den Einlernvorgang und zeigt im Betrieb Funk-Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an. Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Stromversorgung: 230 V AC, Leistungsaufnahme: 0,8 W, Anzahl der Relais: 1, Geeignet für Schalter: false, Geeignet für Pulsdrücker: false, Geeignet für Dimmer: false, Geeignet für Rollladenschalter: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Rollingcode-System: true, Anzahl der Befehle: 32, Funkfrequenz: 868 MHz, Im Gehäuse: true, Im Röhrensockelgehäuse: false, Als Modul/Platine: false, Tast-Betrieb: false, Schalt-Betrieb: false, mit Funkhandsender: false, mit Funkcodiergerät: false, mit Funktaster: false, Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: false, Geeignet für Jalousieschalter: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eltako GmbH
Produkt Typ:
FSHA-230V
Ident Code:
30100008
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 71,66*
€ 90,76*
€ 5,95*
ab € 71,75*
€ 90,88*
Frei Haus
ab € 73,85*
€ 93,53*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,19*
€ 93,96*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,58*
€ 103,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.