konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Buchse/offenes Ende; 2-polig; Kod. B; Steuerleitung 2 x 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; hellgrün Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Kabeltyp: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 3000 mm, Polzahl: 2, Mantel-Farbe: grau, Kabeldurchmesser: 6,8...8,6 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP40, Pol-Kennzeichnung: 1, 2, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: grün, Brandlast: 0,02861 kWh, Abisolierlänge: 9 mm, Abmantellänge: 30 mm, Art der konfektionierten Leitung: sonstige, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: freies Leitungsende, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 891-8992/106-305 |
|