Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7382548
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     LS682-DA-EN/F2/35/146
EAN/GTIN:
     4050143044467
Suchbegriffe:
Datenlichtschranke
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Betriebsreichweite: 0 ... 300 m, Lichtart: rot, Wechsellicht, Schnittstellentyp: Ethernet; 100 BASE-TX, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, mit Zeitfunktion: false, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Lichtart: Laserdiode, Rotlicht, Vorausfallmeldung: true, Wellenlänge des Sensors: 660 nm, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, Breite des Sensors: 170 mm, Höhe des Sensors: 90 mm, mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: false, mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: true, mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 171 mm, Max. Schaltabstand: 350000 mm, Reflektor im Lieferumfang enthalten: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
LS682-DA-EN/F2/35/146
Ident Code:
265355
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.447,07*
€ 2.523,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.443,76*
€ 2.528,60*
Frei Haus
ab € 2.477,50*
€ 2.553,98*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.501,88*
€ 2.578,36*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.622,45*
€ 2.701,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.701,67*
€ 3.214,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.680,81*
€ 3.190,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.639,10*
€ 3.140,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.625,19*
€ 3.123,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.622,45*
€ 3.120,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.