| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7382718 Herst.-Nr.: S1SL-1AI-1C EAN/GTIN: 4050143066865 |
| |
|
| | |
| v_shortname: Passivtrenner, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Analogeingang: 0(4) mA ... 20 mA, Ausgang: 0(4) mA ... 20 mA, Versorgung: 24 V DC, schleifengespeist, Anschluss: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 6,2 mm Messbereich: -...- °C, Umgebungstemperatur: -...- °C, mit Schaltausgang: false, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: true, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: true, Analogausgang 0 V ... 2 V: false, Analogausgang 0 V ... 5 V: false, Analogausgang 2 V ... 10 V: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | S1SL-1AI-1C | Ident Code: | 276403 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 87,51* | € 103,66* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 88,13* | € 103,74* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 88,98* | € 105,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 91,30* | € 106,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 91,19* | € 107,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|