| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7383143 Herst.-Nr.: ZSD-FUR-EHZ EAN/GTIN: 4015081781942 |
| |
|
| | |
| Plombierbarer Funktionsraum für Zusatzanwendungen beim eHZ, Breite = 10TE, verwendbar in Kombination mit eHZ-Adapter auf 3-Punkt Befestigung Farbe: weiß, Breite: 180 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 310 mm, Tiefe: 55 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, Geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZSD-FUR-EHZ | Ident Code: | 183261 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,19* | € 86,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 70,20* | € 86,94* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 70,12* | € 89,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,01* | € 91,63* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 78,20* | € 96,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|