Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 8 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5mm² me


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7472336
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HCPM-8-PC-BK/CL(50)
EAN/GTIN:
     4031026530642
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Hochentwickelte Verbindungsklemme für die professionelle und platzsparende Kabelinstallation. 40% kleiner im Vergleich zur HelaCon Plus Serie. Geringe Steckkräfte, spart Zeit während der Installation. Innovatives Design mit umschließendem Kabeleingang. Prüföffnung zur Spannungsmessung auf der gegenüberliegenden Installationsseite. Entlastet in schwierigen Situationen wie bei der Überkopfmontage. Visuelle Installationskontrolle durch transparentes Gehäuse. Farbkodierung erleichtert die Unterscheidung der Klemmen. Sichere Anwendung in der Installation und Instandhaltung. Variobox mit 350 ausgewählten Verbindungsklemmen verfügbar. Die HelaCon Verbindungsklemmen ermöglichen eine schnelle, einfache und sichere Installation von elektrischen Leitern in der Haus- und Gebäudeinstallation. Sie können in allen Anschlussdosen, gleich ob Auf- oder Unterputz, verwendet werden. HelaCon Plus Mini eignet sich besonders, wenn eine einfache Handhabung bei gleichzeitig hohem Anspruch an die Verarbeitungssicherheit gewünscht wird. Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 600 V, Farbe: mehrfarbig, Anzahl der Klemmstellen: 8, Geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0 mm², AWG-Bereich: 12...22, Nennquerschnitt: 0 mm², Geeignet für mehrdrahtige Leiter: true, Geeignet für flexible Leiter: false, mit Betätigungshebeln: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HCPM-8-PC-BK/CL(50)
Ident Code:
148-90041
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, dosenklemme 2.5 qmm, dosenklemme, dosenklemme 8-leiter, Verbindungsdosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1881*
€ 0,2581*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3051*
€ 0,4251*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3258*
€ 0,4558*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,3305*
€ 0,4605*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4251*
€ 0,50587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4151*
€ 0,49397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3651*
€ 0,43447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3551*
€ 0,42257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3051*
€ 0,36307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
148-90046
ab € 53,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.