Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann HCPM-8-PC-BK/CL Verbindungs- klemme 8polig schwarz 148-90041


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsklemme 8 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, schwarz
Verbindungsklemme 8 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, schwarz
Verbindungsklemme 8 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, schwarz
Verbindungsklemme 8 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, schwarz
Verbindungsklemme 8 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, schwarz
Verbindungsklemme 8 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, schwarz
Verbindungsklemme 8 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, schwarz
Verbindungsklemme 8 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, schwarz
Verbindungsklemme 8 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, schwarz
Artikel-Nr.:
     986-4848356
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-90041
EAN/GTIN:
     4031026530642
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Hochentwickelte Verbindungsklemme für die professionelle und platzsparende Kabelinstallation. 40 % kleiner im Vergleich zur HelaCon Plus Serie. Geringe Steckkräfte, spart Zeit während der Installation. Innovatives Design mit umschließendem Kabeleingang. Prüföffnung zur Spannungsmessung auf der gegenüberliegenden Installationsseite. Entlastet in schwierigen Situationen wie bei der Überkopfmontage. Visuelle Installationskontrolle durch transparentes Gehäuse. Farbkodierung erleichtert die Unterscheidung der Klemmen. Sichere Anwendung in der Installation und Instandhaltung. Variobox mit 350 ausgewählten Verbindungsklemmen verfügbar. Die HelaCon Verbindungsklemmen ermöglichen eine schnelle, einfache und sichere Installation von elektrischen Leitern in der Haus- und Gebäudeinstallation. Sie können in allen Anschlussdosen, gleich ob Auf- oder Unterputz, verwendet werden. HelaCon Plus Mini eignet sich besonders, wenn eine einfache Handhabung bei gleichzeitig hohem Anspruch an die Verarbeitungssicherheit gewünscht wird.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
600 V
Farbe:
mehrfarbig
Anzahl der Klemmstellen:
8
Mit Betätigungshebeln:
false
Geeignet für Massivleiter:
true
Geeignet für flexible Leiter:
false
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1881*
€ 0,2581*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3051*
€ 0,4251*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,4421*
€ 0,4421*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3258*
€ 0,4558*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4421*
€ 0,5261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
148-90046
ab € 53,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.