Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7647002
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     INJ2102-T
EAN/GTIN:
     4055626463209
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
RJ45 Steckverbinder
PoE-Injektor, 30 W, RJ45-Buchse auf IDC-Klemmen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20, Potenzialtrennung, Schirmkontaktierung mit Zugentlastung, Schirmstromüberwachung, Überspannungsschutz Anzahl der Höheneinheiten (HE): 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
INJ2102-T
Ident Code:
2703012
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 317,66*
€ 346,94*
Frei Haus
ab € 318,35*
€ 347,03*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 325,01*
€ 355,10*
Frei Haus
ab € 333,34*
€ 362,46*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 368,82*
€ 402,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,39*
€ 478,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,30*
€ 478,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,42*
€ 470,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,94*
€ 466,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,82*
€ 438,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2891482
ab € 25,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2891877
ab € 49,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2891589
ab € 26,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.