Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7659488
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     BSN-150-L33-A2-TS-230V-50HZ
EAN/GTIN:
     8718696741009
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
philips vorschaltgerät vvg
vorschaltgerät
konventionelles vorschaltgerät
Die gekapselten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-HeavyDuty BSN/BMH sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich. Schutzklasse: ohne, Breite: 81 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 66 mm, Gehäuse: imprägniert, Geeignet für Lampenleistung: 150 W, mit Zugentlastung: false, Länge: 126 mm, Für Lampenart TC-D: false, Für Lampenart TC-DD: false, Für Lampenart TC-L: false, Für Lampenart TC-DEL: false, Für Lampenart TC-TEL: false, Für Lampenart T7: false, Für Lampenart T16: false, Für Lampenart T26: false, Für Lampenart T-R: false, Für Lampenart TC-T: false, Für Lampenart TC-S: false, Für Lampenart HI: false, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): sonstige, Für Lampenart HM: false, Für Lampenart HS: true, Für Lampenart LS: false, Für Lampenart T16-R: false, Für Lampenart T38: false, Für Lampenart TC-F: false, Für Lampenart TC-QEL: false, Für Lampenart TC-SEL: false, Für Lampenart T-U: false, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 150 W, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): -...- W, Geeignet für Lampenleistung (3-lampig): -...- W, Geeignet für Lampenleistung (4-lampig): -...- W, Multiwatt-Ausführung: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung DSI: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
BSN-150-L33-A2-TS-230V-50HZ
Ident Code:
74100900
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 136,41*
€ 158,03*
12 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 126,66*
€ 163,35*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 142,02*
€ 177,75*
1
Frei Haus
ab € 152,28*
€ 185,91*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 171,84*
€ 207,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
74094100
ab € 103,25*
Ähnlich
Philips
74108500
ab € 38,97*
Ähnlich
Philips
05976530
ab € 64,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.