Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7659493
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     BSN-100-K302-A2-ITS-230V-50HZ
EAN/GTIN:
     8718696740866
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH MK4 sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich. Schutzklasse: ohne, Breite: 61 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 52 mm, Gehäuse: imprägniert, Geeignet für Lampenleistung: 100 W, mit Zugentlastung: false, Länge: 123 mm, Für Lampenart TC-D: false, Für Lampenart TC-DD: false, Für Lampenart TC-L: false, Für Lampenart TC-DEL: false, Für Lampenart TC-TEL: false, Für Lampenart T7: false, Für Lampenart T16: false, Für Lampenart T26: false, Für Lampenart T-R: false, Für Lampenart TC-T: false, Für Lampenart TC-S: false, Für Lampenart HI: false, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): sonstige, Für Lampenart HM: false, Für Lampenart HS: true, Für Lampenart LS: false, Für Lampenart T16-R: false, Für Lampenart T38: false, Für Lampenart TC-F: false, Für Lampenart TC-QEL: false, Für Lampenart TC-SEL: false, Für Lampenart T-U: false, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 100 W, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): -...- W, Geeignet für Lampenleistung (3-lampig): -...- W, Geeignet für Lampenleistung (4-lampig): -...- W, Multiwatt-Ausführung: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung DSI: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
BSN-100-K302-A2-ITS-230V-50HZ
Ident Code:
74086600
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 7,50*
ab € 14,36*
€ 24,65*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 22,37*
€ 32,37*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 74,46*
€ 92,82*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 77,25*
€ 99,34*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 93,77*
€ 116,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
74096500
ab € 85,55*
Ähnlich
Philips
74102300
ab € 120,73*
Ähnlich
Philips
74082800
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.