Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungsrelais, 3 - 30, 5 - 60, 30 - 300, 60 - 600 V, 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7685270
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EMR6-VM600-A-1
EAN/GTIN:
     4015081788200
Suchbegriffe:
Eaton-Messmodul
Eaton-Niveaurelais
Eaton-Stromwächter
Industrierelais
Spannungswächter, Sortiment: Mess- und Überwachungsrelais EMR, Überwachung von: Überspannung, Unterspannung, Spannungsmessbereich: 3 - 30, 5 - 60, 30 - 300, 60 - 600 V, Versorgungsspannung: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC, Einbaulage: beliebig, Befestigung: Schnappbefestigung Hutschiene IEC/EN 60715, Breite: 22.5 mm, Normen und Bestimmungen: UL508, CAN/CSA C22.2 No.14, GL, EAC, CCC, RMRS, RCM Breite: 22,5 mm, Höhe: 85,6 mm, Tiefe: 103,7 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, 1-Phasen-Unterspannung möglich: true, 3-Phasen-Unterspannung möglich: false, 1-Phasen-Überspannung möglich: true, 3-Phasen-Überspannung möglich: false, 1-Phasen-Fenster möglich: false, 3-Phasen-Fenster möglich: false, Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung: true, Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung: true, Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster: false, Spannungsart des Messbereichs: AC/DC, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24...240 V, Spannungsmessbereich 1: 3...600 V, Spannungsmessbereich 2: 0 V, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: 30 s, Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: 0,1 s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 0 s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: 0 s, Ansprechwert Spannung: 3...600 V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
EMR6-VM600-A-1
Ident Code:
184784
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,66*
€ 147,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,06*
€ 150,20*
Frei Haus
ab € 137,38*
€ 157,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,68*
€ 163,45*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 164,86*
€ 187,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,98*
€ 222,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184759 EMR6-PH22
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.