Phasenwächter, Sortiment: Mess- und Überwachungsrelais EMR, multifunktional, Spannungsversorgung aus Messkreis, Ansprech-/Rückfallverzögerung: keine = 0 oder einstellbar 0.1 - 30 s, Schwellwerte und Asymmetrie einstellbar 2 - 25% vom Mittelwert der Phasenspannungen, Dreiphasennetze, Überwachungsspannung je Phase: UN= 300 - 500 V AC, 50/60 Hz V AC, Überwachung von: Phasenfolge (deaktivierbar), Phasenausfall, Überspannung, Unterspannung, Asymmetrie, Versorgungsspannung: 300 - 500 V AC, 50/60 Hz, Einbaulage: beliebig, Befestigung: Schnappbefestigung Hutschiene IEC/EN 60715, Breite: 22.5 mm, Normen und Bestimmungen: IEC, UL, CSA, CCC, GL Breite: 22,5 mm, Höhe: 85,6 mm, Tiefe: 103,7 mm, Spannungsmessbereich: 300...500 V, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktion Phasenfolgeüberwachung: true, Funktion Phasenausfallerkennung: true, Funktion Unterspannungserkennung: true, Funktion Überspannungserkennung: true, Funktion Asymmetrieerkennung: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 300...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 300...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: 30 s, Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: 0,1 s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 30 s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: 0,1 s, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | EMR6-AW500-D-1 | Ident Code: | 184764 |
|