Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Universaldimmer für Taster ESL-/230V-LED-Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7685610
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     DIMAX-541-PLUS-E
EAN/GTIN:
     4003468540022
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Glühlampen-Dimmer
LED-Dimmer
UP-Universaldimmer für R-, L- und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung, Optimierte Einstellungen für LEDs, Glühlampen und Energiesparlampen, Einschalthelligkeit individuell speicherbar, Komforteinstellung mit Aufweck- und Schlummerfunktion (z. B. für Kinderzimmer) Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: sonstige, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: 50 Hz, Werkstoffgüte: Thermoplast, Lastart: universal und LED Retrofit, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Seriendimmer: true, Verwendbar mit Bewegungsmelder: true, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: true, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: true, Schlagfestigkeit: IK04, Nennspannung: 230 V, Steuerspannung: 8...230 V, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Aderquerschnitt: 0,5...2,5 mm², Gerätebreite: 44 mm, Gerätehöhe: 44 mm, Gerätetiefe: 19 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 20 mm, App-Steuerung über Bluetooth: false, Nennleistung ohmsche Last: 5...250 W, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 250 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
DIMAX-541-PLUS-E
Ident Code:
5410130
Weitere Suchbegriffe: universal dimmer, led dimmer, dimmer theben, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,56*
€ 41,78*
€ 5,46*
ab € 31,15*
€ 41,84*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 31,67*
€ 42,52*
€ 5,95*
ab € 31,80*
€ 42,69*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,55*
€ 48,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.