| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7685632 Herst.-Nr.: LUNA-126-STAR-E-M.A EAN/GTIN: 4003468120095 |
| |
|
| | |
| Wandaufbau-Dämmerungsschalter (IP 55), Gehäuse 85x118x49 mm, Adapterplatte für einfachen Austausch Nennspannung: 230 V, Montageart: Aufputz, Farbe: sonstige, Breite: 85 mm, Halogenfrei: true, Kontakte: 1 Schließer, Höhe: 119 mm, Tiefe: 50 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einschaltverzögerung: 20 s, Ausschaltverzögerung: 80 s, Schwenkbar: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 10 A, Max. Schaltleistung: 2300 W, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -35...55 °C, Ausschalthelligkeit: 2...200 lx, Geeignet für C-Last: false, Einschalthelligkeit: 2...200 lx, Ausführung des Sensors: Lichtsensor eingebaut, Transparent: true, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP55, mit automatischer Nachtabschaltung: false, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 350 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | LUNA-126-STAR-E-M.A | Ident Code: | 1260901 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,80* | € 42,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 33,07* | € 42,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,71* | € 42,86* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,01* | € 43,31* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 38,86* | € 50,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|