Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,1 TFT PREMIUM DISPL. FÜR SP5000 SERI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7686678
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PFXSP5600TPD
EAN/GTIN:
     3606489671990
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
helligkeitssensor
Das Pro-face SP5000 Premium-Display ist in Kombination mit den unterschiedlichen SP5000 Box-Modulen einzusetzen. Diese Produktreihe wurden mit ihrer Performance und den flexiblen Auswahlmöglichkeiten passend für komplexe Maschinen und kleine Linien entwickelt. Hierbei stehen Konnektivität, Cybersicherheit für den Fernzugriff mit Pro-face Connect und flexible Kombinationsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 12 Zoll mit einer Auflösung von 1024x768 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Die Premium-Displays besitzen einen Helligkeitssensor, eine Autoskalierungsfunktion und Frontseitige USB Anschlüsse zum Übertragen von Updates und Projekten im eingebauten Zustand. Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software GP-Pro EX konfiguriert. Die frontseitigen USB-Anschlüsse (USB (Typ A) und USB mini-B) dienen zur Übertragung von Updates und Projekten im eingebauten Zustand. Die äußeren Abmessungen des Displays betragen 315 mm (Breite) x 241 mm (Höhe) x 67 mm (Tiefe) bei einem Panel Cut-out von 301,5 mm x 227,5 mm. Die Schutzklasse mit der im Lieferumfang enthaltenen Front-USB Abdeckung entspricht IP65F, IP67F, Type 1, bei Benutzung der Zubehör USB-Abdeckung entspricht sie IP66F, IP67F, Typ 4X (Innenbereiche), Typ 13. Einbautiefe: 67 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Bildschirmdiagonale: 12,1 Zoll, Betriebstemperatur: 0,0...60 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0,0, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Farben des Displays: 12, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 1024, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 768, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: 0,0, mit nummerischer Tastatur: false, mit Alpha Tastatur: false, mit Meldungsanzeige: false, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): false, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: false, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: false, mit Rezepturen: false, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: 0,0, mit Druckausgabe: false, Anzahl der Online-Sprachen: 0,0, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: false, Schutzart (IP), frontseitig: IP67K, mit SW-Schnittstellen: false, Breite der Front: 315 mm, Höhe der Front: 241 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Wand-/Direktmontage möglich: true, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei DC: 12...24 V, Ausführung des Displays: TFT, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: 0,0, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Anzahl der Tasten mit LED: 0,0, Anzahl der Systemtasten: 0,0, Touch-Technologie: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
PFXSP5600TPD
Weitere Suchbegriffe: Textdisplay, Alarmanzeige, Bedienterminal, Maschinenterminal, Operator Panel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.866,74*
€ 1.974,49*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.811,30*
€ 1.975,43*
Frei Haus
ab € 1.894,38*
€ 1.995,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.161,43*
€ 2.278,92*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.191,62*
€ 2.309,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.309,12*
€ 2.747,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.291,04*
€ 2.726,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.233,10*
€ 2.657,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.201,87*
€ 2.620,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.191,62*
€ 2.608,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.