| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7689794 Herst.-Nr.: PLS1D05ALSW EAN/GTIN: 4011377176119 |
| |
|
| | |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dimmbarer Lichtaufsatz für die Beleuchtung im Innenbereich Montage an Wand oder Decke durch Aufstecken auf Lichtsteckdose des Plug & Light Systems Produkteigenschaften Dimmen mit geeignetem LED-Dimmer bei konstanter Farbtemperatur von 2700 K Symmetrische Optik, Abstrahlwinkel von 35° Flackerfreies Licht über den gesamten Dimmbereich Lichtaufsatz im laufenden Betrieb wechselbar Verstellbarer Blendvorsatz über 3 Raststufen (5, 10 und 15 mm) Schwenkbar um 90° Stufenlos drehbar um 360° Demontage mittels Magnet, z.B. Art.-Nr.: PL MAGNET 01 Nennspannung: DC 12 V SELV Leistungsaufnahme: 5,6 W Anschlussart: elektrische Kopplung über vergoldete Schleifkontakte Schutzklasse: III Lichtstrom: 390 lm Farbtemperatur: 2.700 K Farbwiedergabeindex: typ. 85 Abstrahlwinkel: 35 ° Durchmesser: 42 mm Länge ohne Blendvorsatz: 80 mm Länge mit Blendvorsatz: 85 ... 95 mm Gehäusematerial: Aluminium lackiert / Kunststoff Energieeffizienzklasse: G Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen, die nicht getauscht werden können. Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: sonstige, Spannungsart: DC, mit Bewegungsmelder: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: sonstige, Nennspannung: 12 V, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, Geeignet für Einbaumontage: false, Geeignet für Aufbaumontage: false, Farbtemperatur: 2700 K, Max. Systemleistung: 5 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 390 lm, Lichtfarbe: weiß, mit Luftschlitzen: false, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: 5...25 °C, Dimmung DALI: false, Ohne Dimmfunktion: false, Geeignet für Deckenmontage: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | PLS1D05ALSW |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,47* | € 108,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,27* | € 112,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,28* | € 112,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 92,42* | € 114,23* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 97,83* | € 120,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|