| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7702274 Herst.-Nr.: LVS04475 EAN/GTIN: 3606481884299 |
|
|
| | |
| PrismaSeT P. Verbindung für einen 3-poligen MasterPacT MTZ1 06 bis 12 in vertikaler Einbaulage in Festeinbautechnik, mit einer seitlichen vertikalen Linergy LGY Sammelschiene. Breite: 10 mm, Höhe: 150 mm, mit Abdeckung: false, Polzahl: 3, Max. Bemessungsstrom: 1250 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LVS04475 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,74* | € 219,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 189,87* | € 219,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,72* | € 225,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 196,32* | € 225,92* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 225,70* | € 260,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|