Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, Verbindung, MasterPacT MTZ1 16 4polig,Festeinbau,mit vertikaler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7702287
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04490
EAN/GTIN:
     3606481867865
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
PrismaSeT P. Verbindung für einen 4-poligen MasterPacT MTZ1 16 in vertikaler Einbaulage in Festeinbautechnik, mit einer seitlichen vertikalen Linergy LGY Sammelschiene. Breite: 550 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 300 mm, mit Abdeckung: false, Polzahl: 4, Max. Bemessungsstrom: 1600 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LVS04490
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 260,19*
€ 282,69*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,80*
€ 283,22*
Frei Haus
ab € 261,18*
€ 285,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 266,53*
€ 290,86*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 308,60*
€ 332,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,96*
€ 396,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,87*
€ 396,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,69*
€ 391,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,51*
€ 386,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,60*
€ 367,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.