| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7749896 Herst.-Nr.: CLASSCCTIMEDELAYFNQ-R-10 EAN/GTIN: 0051712497091 |
| |
|
| | |
| Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 Zoll, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA Nennstrom: 10 A, Größe: 10x38 mm, Spannungsart: AC, Auslösecharakteristik: CC, Betriebsklasse: sonstige, Bemessungsspannung: 600 V, Abschaltleistung: 200 kA, Betriebsfrequenz: 45...62 Hz, Bemessungsspannung: sonstige, mit Schlagmelder: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CLASSCCTIMEDELAYFNQ-R-10 | Ident Code: | FNQ-R-10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 40,77* | € 47,60* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 40,59* | € 47,66* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 41,124* | € 48,084* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 41,35* | € 48,30* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 43,77* | € 56,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|