| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7800007 Herst.-Nr.: 186519 EAN/GTIN: 4050732281860 |
| |
|
| | |
| ComfortLine LED-Treiber 350 mA / 8,75; W, nicht dimmbar Elektrische Eigenschaften Die LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden. Leistungsfaktor bei Volllast: > 0,6 Anschlusseigenschaften Spannungsversorgung: 220–240 V ±10% Netzfrequenz: 50–60 Hz Gleichspannungsbetrieb: 198–264 V DC, 0 Hz (Absenkung auf 176 V bei verkürzter Lebensdauer möglich) Schraubklemmen: 2,5 mm² Sicherheitseigenschaften Schutz gegen Netztransienten bis 1 kV (zwischen L und N) Elektronischer Kurzschlussschutz Überlastschutz Leerlauffest Schutzart: IP20 Schutzklasse II SELV-äquivalent Garantie 5 Jahre Schutzklasse: II, Breite: 30,7 mm, Höhe: 21,5 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 65 mm, Geeignet für Außengebrauch: false, Ausgangsspannung: 3...25 V, Ausgangsleistung: 8,75 W, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsstrom: 350 mA, Geeignet für Konstantstrom: true, Ohne Dimmfunktion: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 186519 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 40 | | € 4,95* | ab € 14,77* | € 17,94* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,18* | € 18,96* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,55* | € 20,82* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 16,77* | € 23,82* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,91* | € 25,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|