Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 186519 LED-Konstantstromtreiber, 9W, 350mA 21,5x30,7x65mm, sek. 3-25V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5068629
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186519
EAN/GTIN:
     4050732281860
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
ComfortLine LED-Treiber 350 mA / 8,75 W, nicht dimmbar Elektrische Eigenschaften Die LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden. Leistungsfaktor bei Volllast: > 0,6 Anschlusseigenschaften Spannungsversorgung: 220?240 V ±10 % Netzfrequenz: 50?60 Hz Gleichspannungsbetrieb: 198?264 V DC, 0 Hz (Absenkung auf 176 V bei verkürzter Lebensdauer möglich) Schraubklemmen: 2,5 mm² Sicherheitseigenschaften Schutz gegen Netztransienten bis 1 kV (zwischen L und N) Elektronischer Kurzschlussschutz Überlastschutz Leerlauffest Schutzart: IP20 Schutzklasse II SELV-äquivalent Garantie 5 Jahre
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Höhe:
21,5 mm
Breite:
30,7 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 17,94*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,18*
€ 18,96*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,55*
€ 20,82*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 16,77*
€ 23,82*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,91*
€ 25,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.