| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7846470 Herst.-Nr.: MSR-GOLD-1500-FASTFIT-1CT/4 EAN/GTIN: 8718291221340 |
| |
|
| | |
| Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich. Lampenleistung: 1500 W, Sockel: PGJX50, Lichtstrom: 108000 lm, Lichtpunkthöhe: 65 mm, Farbtemperatur: 5960 K, Gesamtlänge: 128 mm, Durchmesser: 28 mm, Brennstellung: beliebig, Bogenlänge: 6,3 mm, Wendelform: Electrode Rod-Coil, Technologie: Metallhalogen, Cool Beam: false, Lampenspannung: 88...108 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | MSR-GOLD-1500-FASTFIT-1CT/4 | Ident Code: | 22134000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spektrallampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Studiolampe, Studiolampe, Halogen-Aufnahmelampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 664,82* | € 792,04* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 705,75* | € 796,47* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 711,64* | € 803,84* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 795,91* | € 891,98* | | | | | | | | | 4 | | € 5,95* | ab € 883,48* | € 984,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|