Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7846499
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MSR-GOLD-2000/2-FASTFIT-1CT/8
EAN/GTIN:
     8727900908305
Suchbegriffe:
Leuchtmittel PGJX50
Sockel PGJX50
sockel pgjx50
Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich. Lampenleistung: 2000 W, Sockel: PGJX50, Lichtstrom: 146000 lm, Lichtpunkthöhe: 67 mm, Farbtemperatur: 7500 K, Gesamtlänge: 134 mm, Durchmesser: 34 mm, Brennstellung: beliebig, Bogenlänge: 8 mm, Wendelform: Electrode Rod-Coil, Technologie: Metallhalogen, Cool Beam: false, Lampenspannung: 118...142 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MSR-GOLD-2000/2-FASTFIT-1CT/8
Ident Code:
90830500
Weitere Suchbegriffe: Spektrallampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Studiolampe, Studiolampe, Halogen-Aufnahmelampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 420,95*
€ 527,82*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 443,01*
€ 534,40*
1
Frei Haus
ab € 861,20*
€ 954,93*
1
Frei Haus
ab € 866,67*
€ 964,43*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 971,17*
€ 1.075,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,05*
€ 1.279,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,11*
€ 1.272,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,14*
€ 1.229,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,78*
€ 1.196,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,17*
€ 1.155,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
22131900
ab € 869,26*
Ähnlich
Philips
22129600
ab € 612,48*
Ähnlich
Philips
22134000
ab € 653,53*
Ähnlich
Philips
90850300
ab € 360,22*
Ähnlich
Philips
40275700
ab € 615,67*
Ähnlich
Philips
91949300
ab € 420,11*
Ähnlich
Philips
67944900
ab € 633,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.