Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LED Strip 24V IP66 2700K VARDAflex ECO IP66 - 5 M-Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7846728
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     82567
EAN/GTIN:
     4012094825670
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
im Silikonschlauch mit selbstklebender Rückseite, für die Innen- und Außenanwendung, IP66 UV-beständig alle 100 mm / 7 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 350 LED-Abstand: 14,28 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >90 Lichtstrom pro Meter: 379 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 4,8 W Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h Energieeffiziensklasse: G LxBxH in mm: 5.000 x 9,2 x 4,4 Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung, 10 x Befestigungshalter, 10 x Schraube Schutzklasse: III, Breite: 9,2 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Polzahl: 2, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 4,4 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP66, Kleinster Biegeradius: 20 mm, Lampenleistung je Meter: 4,8 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 100 mm, mit Anschlussset: true, mit Endstück: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 70, Lampenspannung: -...- V, Farbtemperatur: 2600...2900 K, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom je Meter: 379 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 36000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
82567
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 70,86*
€ 70,86*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 59,96*
€ 75,18*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,01*
€ 75,24*
€ 8,50*
ab € 61,92*
€ 77,56*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,75*
€ 86,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70591
ab € 6,17*
Zubehör
Rutec Licht
70590
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.