| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7846744 Herst.-Nr.: 86327 EAN/GTIN: 4012094863276 |
| |
|
| | |
| mit selbstklebender Rückseite für die Innenanwendung, IP20 alle 125 mm / 8 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 320 LED Abstand: 15,63 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >80 Lichtstrom pro Meter: 1800 lm Betriebsspannung: 24 V DC Leistung pro Meter: 11,5 W Lebensdauer L70B50: >= 67.000 h Energieeffizienzklasse: D LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,8 Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 150 mm Anschlussleitung Schutzklasse: III, Breite: 10 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Polzahl: 2, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 1,8 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP20, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 15 mm, Lampenleistung je Meter: 11,5 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 125 mm, mit Anschlussset: true, mit Endstück: false, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 64, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 2600...2800 K, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom je Meter: 1800 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 67000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rutec Licht GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 86327 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 62,16* | € 62,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,51* | € 66,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,77* | € 67,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 53,03* | € 67,51* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 61,31* | € 76,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|