Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LED Strip 24V IP67 BLAU VARDAflex - 5 Meter Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7846748
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     86562
EAN/GTIN:
     4012094865621
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
flexibler LED Strip mit Polyurethan überzogen und selbstklebender Rückseite, für die Innen- und Außenanwendung, IP67 alle 100 mm / 6 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 300 LED Abstand: 16,67 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: > - Lichtstrom pro Meter: 74 lm Leistung pro Meter: 4,8 W Lebensdauer L70: >= 65.000 h LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 3 Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Schutzklasse: III, Breite: 8 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Polzahl: 2, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 3 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP67, Kleinster Biegeradius: 20 mm, Lampenleistung je Meter: 4,8 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 100 mm, mit Anschlussset: true, mit Endstück: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: -...- K, Lichtfarbe: blau, Lichtstrom je Meter: 74 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 65000 h
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
86562
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 73,28*
€ 73,28*
€ 5,95*
ab € 60,34*
€ 76,64*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,12*
€ 78,86*
€ 8,50*
ab € 64,10*
€ 81,02*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,18*
€ 90,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
80494
ab € 49,26*
Zubehör
Rutec Licht
NULL
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.