| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7859862 Herst.-Nr.: 995829 EAN/GTIN: 4019768101832 |
| |
|
| | |
| Porzellanklemme 2-polig Anschluss: Schraube mit Drahtschutz: 0,5–2,5 mm² Befestigung mit Schraube oder Niete: Ø 3,2 mm Drehmoment Schraube M3: max. 0,5 Nm Abisolierlänge: 7–7,5 mm Ausführung: 2-Leiter-Klemme, Max. Kabelquerschnitt: 2,5 mm², Min. Kabelquerschnitt (Installationsseite): 0,5 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 995829 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellanklemme, Lüsterklemme, Rundklemme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,8654* | € 1,1154* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,8316* | € 1,4316* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,0598* | € 1,7698* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|