Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 995829 Porzellanklemme 153/ 2 DS mit Drahtschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-5070012
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     995829
EAN/GTIN:
     4019768101832
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
leuchtenklemme
Porzellanklemme 2-polig Anschluss: Schraube mit Drahtschutz: 0,5?2,5 mm² Befestigung mit Schraube oder Niete: Ø 3,2 mm Drehmoment Schraube M3: max. 0,5 Nm Abisolierlänge: 7?7,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-Leiter-Klemme
Max. Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Min. Kabelquerschnitt (Installationsseite):
0,5 mm²
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,8654*
€ 1,1154*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,8316*
€ 1,4216*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,7462*
€ 1,7462*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7462*
€ 2,07798
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.