Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktor LivingLight with Netatmo zum Schalten einer Steckdose; Farbe: Anthraz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7909462
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L4531C
EAN/GTIN:
     8005543642139
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
Aktor 1-modulig für LivingLight with Netatmo zum Schalten einer Standard-Schutzkontaktsteckdose; Farbe: Anthrazit Montageart: Unterputz, Farbe: anthrazit, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Stromversorgung: 230 V AC, Anzahl der Relais: 1, Geeignet für Schalter: false, Geeignet für Pulsdrücker: false, Geeignet für Dimmer: false, Geeignet für Rollladenschalter: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Modulation: UKW (FM), Rollingcode-System: false, Anzahl der Befehle: 0, Funkfrequenz: 2400 MHz, Im Gehäuse: false, Im Röhrensockelgehäuse: false, Als Modul/Platine: false, Tast-Betrieb: false, Schalt-Betrieb: false, mit Funkhandsender: true, mit Funkcodiergerät: false, mit Funktaster: false, Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: false, Geeignet für Jalousieschalter: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7015, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP41, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: true, Kompatibel mit Google Assistant: true, Kompatibel mit Amazon Alexa: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
L4531C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,84*
€ 37,63*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,35*
€ 40,51*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.