Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Klemmenleiste 8-polig 1Lötstift 5mm grau 0,2-1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7931894
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     816-108
EAN/GTIN:
     4045454732165
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
2-Leiter-Leiterplattenklemme; 1,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 8-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grau Höhe: 16,6 mm, Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 320 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 2, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 3,5 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Art der Banderolierung: ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...1,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 45°/135° (schräg nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 14 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
816-108
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
84
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,95455*
€ 4,48455*
42
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,24977*
€ 5,28977*
42
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,3781*
€ 5,3881*
Lager 6232
unbekannt
42
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,617*
€ 5,687*
18 Tage
nicht lagernd
84
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,4383*
€ 6,0683*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 5,687*
€ 6,76753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,197*
€ 6,18443
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,617*
€ 5,49423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 238,854* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243-1
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.