Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verteiler 2-polig 1xSteck./2xBuch. Kod.A ws 3Verr.kl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7933029
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-1615
EAN/GTIN:
     4045454547622
Suchbegriffe:
Sonderstecker
T-Verteiler; 2-polig; Kod. A; 1 Eingang; 2 Ausgänge; 3 Verriegelungsklinken; für fliegende Verbindungen; schwarz Breite: 13,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 39,6 mm, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Anzahl der Eingänge: 2, Anzahl der Ausgänge: 4, Polzahl: 2, Länge: 54 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: L, N, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Brandlast: 0,03917 kWh, Art der integrierten Schaltung: ohne, Art des Verteilers: T-Verteiler, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C, Bemessungsstrom zur Leuchte: 16 A, Befestigungsmöglichkeit: nein
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
890-1615
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 2,3192*
€ 3,1392*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,54641*
€ 3,43641*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,549*
€ 3,439*
25
€ 5,00*
ab € 2,5912*
€ 3,4912*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,6079*
€ 3,5079*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,5079*
€ 4,1744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1579*
€ 3,7579
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,6079*
€ 3,1034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 87,6975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.