Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste Push-in CAGE CLAMP® 1,5 mm² grün-gelb/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7935594
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-107/000-037
EAN/GTIN:
     4050821026983
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 7-polig; 1,50 mm²; grün-gelb/grau Montageart: sonstige, Farbe: mehrfarbig, Breite: 25,2 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 22,4 mm, Tiefe: 40,5 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 7, Betriebstemperatur: 105 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 1, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...1 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 13,5 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2020-107/000-037
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,16363*
€ 4,09363*
25
€ 5,46*
ab € 3,3656*
€ 4,3556*
25
Frei Haus
ab € 3,5028*
€ 4,5328*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,6723*
€ 4,7523*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,694*
€ 4,784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,7523*
€ 5,65524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4723*
€ 5,32204
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6723*
€ 4,37004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 118,8075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-151
ab € 0,08968*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-3501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-017
ab € 52,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-012
ab € 47,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-023
ab € 47,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.