Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer für Thermoelemente


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7935612
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-810
EAN/GTIN:
     4045454470135
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperaturmessumformer für Thermoelemente; Strom- und Spannungsausgangssignal; Konfiguration per DIP Schalter; Versorgungsspannung DC 24 V; 6 mm Baubreite; lichtgrau Gewicht: 0,0447 kg, EMV-Ausführung: true, Geeignet für Reiheneinbau: false, Messbereich: -150...1350 °C, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Konfigurationsfunktion integriert: true, mit Schaltausgang: false, Analogausgang 0 V ... 10 V: true, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: true, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: true, Analogausgang 0 V ... 2 V: false, Analogausgang 0 V ... 5 V: true, Analogausgang 2 V ... 10 V: true Ausführung: für Thermoelemente
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
857-810
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, Isolationsverstärker, Trennverstärker, thermoelement typ j, thermoelement, wago thermoelement, Motorschutz, Thermistormaschinenschutzgerät, Thermistor-Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Relais
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,40*
€ 134,14*
€ 5,95*
ab € 120,38*
€ 139,67*
€ 5,46*
ab € 126,17*
€ 146,24*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,05*
€ 150,80*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 147,33*
€ 169,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3077*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,80289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.