Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7939422 Herst.-Nr.: 773-602 EAN/GTIN: 4055143249133 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; max. 4 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe braun-transparent; Deckelfarbe weiß; Umgebungstemperatur max. 60°C; 2,50 mm²; mehrfarbig Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 400 V, Farbe: sonstige, Anzahl der Klemmstellen: 2, Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: -...- mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 1,5...4 mm², AWG-Bereich: -...-, Nennquerschnitt: 1,5...4 mm², Geeignet für mehrdrahtige Leiter: false, Geeignet für flexible Leiter: false, Transparent: true, mit Betätigungshebeln: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 773-602 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1862* | € 0,2162* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,17025* | € 0,23025* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1801* | € 0,2501* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1809* | € 0,2509* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1813* | € 0,2513* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|